{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
| Materiale da taglio | HSS | |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Per fori di ⌀ | 20 mm - 25 mm | |
| ⌀ Testa | 30 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 95 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 15 mm | |
| Colore collarino | senza | |
| Tipo di prodotto | Svasatori conici |
| Codice articolo | 150065 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197085405 | |
| Codice del produttore | 150065 25 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |