Smussatore per sbavature 90°, Modello: 10

Codice art.: 150065 10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HSS
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Materiale da taglio HSS
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Per fori di ⌀ 5 mm - 10 mm
⌀ Testa 14 mm
Lunghezza complessiva L 55 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Svasatori conici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 150065 10
EAN / GTIN 4045197085375
Codice del produttore 150065 10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
33
Acciaio < 500 N/mm²
P
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
7
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Speciale geometria del tagliente per un taglio leggermente alesante. I trucioli vengono evacuati attraverso il foro inclinato nella direzione del codolo.