{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Misura del filetto | M18×1,5 | |
| Rivestimento | TiN | |
| Tipo di filettatura | MF | |
| Angolo di filetto | 60 grado | |
| Materiale da taglio | HSS E PM | |
| Norma | DIN 374 | |
| Norma filettatura | DIN 13 | |
| Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX | |
| Forma dell’imbocco | C | |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
| Direzione di taglio | a destra | |
| Passo della filettatura | 1,5 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 110 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 14 mm | |
| Quadro del codolo □ | 11 mm | |
| Valore indicativo del ⌀ preforo | 17,35 mm | |
| ⌀ Filettatura | 18 mm | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 8 | |
| Colore collarino | verde | |
| Numero taglienti Z | 8 | |
| Profondità filettatura | 54 mm | |
| Serie | Pro Form | |
| Tipo di prodotto | Maschio per filettatura |
| Codice articolo | 139370 18X1,5 | |
| EAN / GTIN | 4069515003711 | |
| Codice del produttore | 139370 18X1,5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |