• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Maschio a rullare a macchina HOLEX Pro Form con scanalature di lubrificazione 6GX, TiN, M: M2

Codice art.: 139195 M2
Sconto
CHF 32.50
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M2
Rivestimento TiN
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Norma DIN 2174
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 3X 6GX
Forma dell’imbocco C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio a destra
Passo della filettatura 0,4 mm
Lunghezza complessiva L 45 mm
⌀ Codolo Ds 2,8 mm
Quadro del codolo □ 2,1 mm
Valore indicativo del ⌀ preforo 1,85 mm
⌀ Filettatura 2 mm
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino giallo
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 6 mm
Serie Pro Form
Tipo di prodotto Maschio per filettatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 139195 M2
EAN / GTIN 4069515003575
Codice del produttore 139195 M2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
20
Alluminio (a truciolo corto)
N
20
Acciaio < 500 N/mm²
P
27
Acciaio < 750 N/mm²
P
25
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Acciaio < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Con scanalature per lubrificazione; azione lubrificante ottimale anche per filettature più profonde.
Classe di tolleranza: ISO 3X/6GX = interferenza 0,02 − 0,04 mm.
HOLEX Pro Form: potente maschio a rullare per l’utilizzo su un’ampia gamma di materiali.
  • Materiale da taglio HSS-E-PM per un’elevata resistenza all’usura.
  • Rivestimento HIPIMS TiN ottimizzato di ultima generazione.

Uso:

Per pezzi che verranno trattati con uno strato galvanico protettivo o soggetti a deformazione da tempra.