{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Caratteristiche guanti | Adatto per touchscreen | |
| EN 388 | 4111X | |
| EN 407 | X1XXXX | |
| Materiale supporto | Poliestere riciclato, Spandex | |
| Rivestimento | Nitrile, schiuma di nitrile | |
| Campo di applicazione | di precisione; universale | |
| Tecnologia di lavorazione a maglia | 18G | |
| Norma | EN 407 | |
| Utilizzo | riutilizzabile | |
| Tipo di prodotto | Guanti multiuso |
| Codice articolo | 094382 8 | |
| EAN / GTIN | 7340118470887 | |
| Codice del produttore | 8852-8 | |
| Produttore/persona responsabile | Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com |