Paio di guanti Tegera® OIL GRIP 8852, Misure guanti da lavoro: 7

Codice art.: 094382 7
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF 9.95 / 1 paia
  • da 6 paia
    CHF 8.30 / 1 paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Caratteristiche guanti: Adatto per touchscreen
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 18G
  • Norma: EN 407

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Caratteristiche guanti Adatto per touchscreen
EN 388 4111X
EN 407 X1XXXX
Materiale supporto Poliestere riciclato, Spandex
Rivestimento Nitrile, schiuma di nitrile
Campo di applicazione di precisione; universale
Tecnologia di lavorazione a maglia 18G
Norma EN 407
Utilizzo riutilizzabile
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094382 7
EAN / GTIN 7340118470733
Codice del produttore 8852-7
Produttore/persona responsabile Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® OIL GRIP 8852. Il triplo rivestimento in schiuma di nitrile sul palmo offre una resistente barriera contro gli oli e una presa eccellente. La lavorazione a 18 maglie è realizzata con oltre il 90% di poliestere riciclato e offre una buona sensibilità tattile. Il guanto è inoltre compatibile con gli schermi touch, è dotato di certificazione OEKO-TEX ed è resistente al calore da contatto fino a 100 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Prodotti correlati