Set di 20 colle a stick, Numero di codice prodotto originale: 048419

Codice art.: 083388 048419
Imposta il prezzo 20 Articolo (CHF 1.49 / 1 Kilogramm)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
57 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di codice prodotto originale Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 048419
Base chimica Copolimero di etilene vinil acetato
Forma fissa
Temperatura di fusione 200 °C
Caratteristica senza solventi
adatto per materiale Vetro; Legno; Ceramica; Pelle; Carta; PP
Colore trasparente
Lunghezza 25 cm
Diametro colla a stick 11 mm
Numero pezzi 20
Peso 500 g
Temperatura di immagazzinamento 4 °C - 30 °C
Tipo di prodotto Colla

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083388 048419
EAN / GTIN 4007841048419
Codice del produttore 048419
Produttore/persona responsabile Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Colle a stick a basso gocciolamento con ⌀ di 11 mm.
Colle trasparenti a stick per incollaggi invisibili.

Per:

Pistola per colla a caldo n. art. 083385 e 083386.