Pistola per colla MobileGlue, Numero di codice prodotto originale: 84684

Codice art.: 083385 84684
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di codice prodotto originale Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Modello CAS 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto GlueMatic 5011
Alimentazione Alimentazione a batteria
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Modello CAS 18 V
Tipo di batteria Ioni di litio
Numero di batterie contenute 0
Tensione batteria 18 V
Tempo di riscaldamento 1,5 min
⌀ Massimo colla a stick 11 mm
Potenza di alimentazione massima 20 g/min
Tipo di prodotto Pistola per colla a caldo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083385 84684
EAN / GTIN 4007841084684
Produttore/persona responsabile Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Pistola per colla a caldo a batteria MobileGlue 5011, ideale per lavorare senza cavi fino a 90 minuti. Potenza di alimentazione elevata di circa 20 g/min e tempo di riscaldamento di soli 1,5 minuti.

Fornitura:

Pistola per colla con ugelli intercambiabili, senza colle a stick.
Senza batteria e caricabatterie.

Download & documenti

Prodotti correlati