Esecuzione:
La pistola per colla a caldo GlueMatic è adatta a progetti di riparazione e fai da te di piccola e grande entità. Basta incollare, riparare e risparmiare risorse.
Incollaggio professionale altamente accurato. Con GlueMatic 7011, tutte le possibilità di incollaggio a caldo sono sfruttate in modo ottimale. Nell’uso continuativo giornaliero, elementi come un’elevata portata di 35 g/min, un breve tempo di riscaldamento (< 2 minuti) e livelli di temperatura di 40 - 230 °C sono essenziali per la lavorazione di un’ampia gamma di materiali.
Proprietà:
Potenza: 400W
Temperatura: 40 – 230 °C
Tempo di riscaldamento: 2 min.
Potenza erogata: 35 g/min
Visualizzazione della temperatura: Display LCD
Ugello intercambiabile: Sì
Precisione della temperatura:± 5 °C
Elemento riscaldante: riscaldamento PTC
Campo di serraggio (min.): 220 V
Utilizzabile per: pellicola, vetro, gomma, legno, ceramica, pelle, carta, cartoncino/cartone, Plexiglas®, polistirolo, tessuti
Temperatura di fusione: 40 – 230 °C
Lunghezza del cavo: 4 m
Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza): 230 x 70 x 290 mm
Varianti: set valigia
Peso netto: 1,015 kg
Garanzia del produttore: 1 anno
EAN 4007841086954
Connettore di rete: Modello F
Fornitura:
Inclusi 3 colle stick universali, ugello lungo e valigetta di trasporto.
Accessori speciali:
EAN 4007841 052928 Ugello lungo GluePro, fine.
EAN 4007841 052935 Ugello lungo GluePro.
EAN 4007841 052737 Ugello lungo GluePro.
EAN 4007841 052430 Colle a stick ⌀ 11 mm Fast.
EAN 4007841 052409 Colle a stick ⌀ 11 mm Low Melt.
EAN 4007841 052416 Colle a stick ⌀ 11 mm, acrilato.
n. art.
083388 Dim. 052423 colle a stick⌀ 11 mm Flex.
n. art.
083388 Dim. 050092 colle a stick ⌀ 11 mm Universal.