Smerigliatrici angolari, Modello: W850-125

Codice art.: 077132 W850-125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto W 850-125
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 850 W
Numero di giri/min. a vuoto 11.500 min-1
Filettatura di raccordo M14
⌀ Massimo disco 125 mm
Peso 1,8 kg
Lunghezza cavo 2,5 m
Blocco contro il riavvio
Particolarità Protezione contro il riavvio
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 077132 W850-125
EAN / GTIN 4007430338006
Codice del produttore 603608000
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Esecuzione:

Sei tu a definire il limite, non la tua macchina.
Grazie all’offerta di dispositivi con potenza da 850 a 2000 W, troverai la smerigliatrice angolare giusta per qualsiasi esigenza e per ogni tipo di applicazione.
Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole per compiere lavori leggeri.
  • Potente motore con buona capacità di sovraccarico.
  • Protezione contro il riavvio dopo un’interruzione di corrente.
  • Robusta, universale ed economica: la smerigliatrice angolare potente adatta a ogni tipo di applicazione.
  • Carter antitorsione.

Fornitura:

Inclusi carter antitorsione, set di serraggio, impugnatura supplementare e chiave a due fori.