Smerigliatrici angolari, Modello: WEBA20125Q

Codice art.: 077132 WEBA20125Q
Sconto
CHF 315.00
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto WEBA 20-125 Quick BL
Potenza assorbita 2.000 W
Numero di giri/min. a vuoto 11.000 min-1
Peso 2,6 kg
Lunghezza cavo 4 m
Particolarità Sistema di cambio rapido
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 077132 WEBA20125Q
EAN / GTIN 4061792207202
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Esecuzione:

Sei tu a definire il limite, non la tua macchina.
Grazie all’offerta di dispositivi con potenza da 850 a 2000 W, troverai la smerigliatrice angolare giusta per qualsiasi esigenza e per ogni tipo di applicazione.
  • Pratica smerigliatrice angolare da 2000 watt per l’impiego industriale: con motore senza spazzole per la massima produttività e una durata senza precedenti.
  • Motore Marathon senza spazzole ad alta efficienza ed esente da manutenzione: raffreddamento brevettato e innovativa protezione antipolvere per una durata 3 volte superiore a quella dei motori a spazzole.

Fornitura:

Inclusi carter antitorsione, set di serraggio, impugnatura supplementare e chiave a due fori.