Punta a carotare in HM per KBH25 – 2U, ⌀ foro: 14mm

Codice art.: 075132 14
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ foro (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HM

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 14 mm
Materiale da taglio HM
Profondità di taglio 20 mm
Tipo di prodotto Punta per cave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 075132 14
EAN / GTIN 4014586331034
Codice del produttore 63130014010
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Per:

Trapano manuale per carotare n. art. 075130.