Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Trapano manuale per carotare, Modello: 72710161

Codice art.: 075130 72710161

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta di trasporto

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Denominazione originale prodotto KBH 25
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.200 W
Numero massimo giri 0 min-1 - 520 min-1
⌀ Perforazione massimo in acciaio 25 mm
Portautensile forma QuickIN PLUS
Peso 3,3 kg
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Tipo di prodotto Trapano con base elettromagnetica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 075130 72710161
Codice del produttore 72710161000
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di punte a carotare in metallo a 2 velocità a conduzione manuale per un aumento della produttività fino a 6 volte più rapido per i carotaggi.
  • Numero di giri regolabile elettronicamente in continuo.
  • Attacco punta QuickIN PLUS.
  • Rotazione destra/sinistra.
  • Lavori sicuri grazie al limitatore di coppia a frizione.
  • Foratura con sega a tazza in HM in acciaio fino a 80 mm.
  • Foratura con punta a carotare in HM in acciaio / alluminio fino a 25 / 30 mm.
  • Attacco punta QuickIN PLUS senza utensili.
Trapano a carotare a un’uscita magnetico compatto, leggero, ad alta funzionalità. Adatto per essere usato in situazioni di lavoro limitate grazie al design sottile.

Fornitura:

Inclusi mandrino autoserrante ⌀ 3 - 16 mm, impugnatura supplementare, punta da centro, spray da taglio e valigetta portautensili.

Attenzione:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Nota:

Per le punte a carotare in HM idonee vedi al n. art. 075132.
Punte a carotare in HM con rivestimento TiAlN, seghe a tazza in HM e seghe a tazza in HM per tubi, disponibili su richiesta.