• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Avvitatore a percussione 18 V, avvitatore a percussione a batteria

Codice art.: 074052 GDS18750C
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Denominazione originale prodotto GDS 18V-750 C
Numero di batterie contenute 2
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 8 Ah
Tensione batteria 18 V
Coppia massima duro 750 Nm
Numero di colpi 0 min-1 - 3.000 min-1
Portautensile con profilo di azionamento Quadro esterno
Dimensione portautensile 1/2 pollici
Numero massimo giri 1 velocità 1.500 min-1
Numero massimo giri 2 velocità 3.000 min-1
Peso 2,1 kg
Vibrazione massima a norma EN 13,5 m/s2
Utilizzo tipico Heavy Duty
Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 074052 GDS18750C
EAN / GTIN 4059952655147
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Avvitatore a percussione a batteria:
  • Rotazione oraria/antioraria.
  • Indicazione dello stato di carica della batteria.
Il potente avvitatore a impulsi a batteria da 1/2 di pollice combina prestazioni e design compatto.
  • Coppia di spunto di 1000 Nm combinata con una lunghezza della testa di soli 156 mm.
  • Ideale per officine di metallo/fabbri, lavorazione industriale dei metalli, manutenzione di veicoli e interventi edili.

Fornitura:

Inclusi 2× batterie agli ioni di litio, caricabatterie e L-BOXX.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851− 073867.