{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
| Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Bosch 18 V | |
| Denominazione originale prodotto | GDS 18V-1600HC | |
| Numero di batterie contenute | 2 | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Tipo di batteria | Ioni di litio | |
| Capacità batteria | 8 Ah | |
| Tensione batteria | 18 V | |
| Coppia massima duro | 1.600 Nm | |
| Numero di colpi | 0 min-1 - 2.350 min-1 | |
| Portautensile con profilo di azionamento | Quadro esterno | |
| Dimensione portautensile | 3/4 pollici | |
| Numero massimo giri 1 velocità | 800 min-1 | |
| Numero massimo giri 2 velocità | 1.750 min-1 | |
| Peso | 3,2 kg | |
| Vibrazione massima a norma EN | 14 m/s2 | |
| Utilizzo tipico | Heavy Duty | |
| Tipo di prodotto | Avvitatori a massa battente |
| Codice articolo | 074052 GDS1600HC | |
| EAN / GTIN | 4053423246377 | |
| Produttore/persona responsabile | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |