{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Testa della mazza | 25 mm | |
| Serie | SUPERCRAFT | |
| Lunghezza testa con tasselli | 105 mm | |
| Lunghezza complessiva | 305 mm | |
| Peso | 0,25 kg | |
| Dispositivo di sicurezza corpo-manico | Cuneo in alluminio e spina di sicurezza | |
| Materiale corpo | Tubo di acciaio | |
| Materiale inserto | Nylon bianco, duro | |
| Materiale manico | Manico in noce americano | |
| Superficie | Verniciatura a polvere | |
| Antirimbalzo | si | |
| Tipo di prodotto | Martello |
| Codice articolo | 411366 | |
| Numero del catalogo | 755100 | |
| EAN / GTIN | 4030618301585 | |
| Codice del produttore | 3366.025 | |
| Produttore/persona responsabile | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com |