{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Testa della mazza | 10 mm | |
| Serie | SUPERCRAFT | |
| Colore | bianco | |
| Durezza | duro | |
| Forma superficie battente | tonda | |
| Materiale | Nylon | |
| Tipo di prodotto | Tassello battente |
| Codice articolo | 184279 | |
| Numero del catalogo | 754910 | |
| EAN / GTIN | 4030618302155 | |
| Codice del produttore | 3508.010 | |
| Produttore/persona responsabile | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com |