{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Imballaggio | Astuccio di plastica ABS | |
| Lunghezza | 127 mm | |
| Larghezza | 85 mm | |
| Altezza | 47 mm | |
| Profilo di manovra | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv; Giraviti a intaglio; Giraviti per viti con impronta Torx®; Giraviti per viti con impronta TORX® con foro; Chiavi maschio esagonali; TriWing | |
| Numero pezzi | 61 | |
| Codolo esagonale per bit | C 6,3 | |
| Tipo di prodotto | Utensile bit |
| Codice articolo | 535862 | |
| Numero del catalogo | 676040 | |
| EAN / GTIN | 4045197613349 | |
| Codice del produttore | 676040 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |