{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Esterno | 20,5 mm | |
| Rivestimento | AlTiCN | |
| Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
| Materiale da taglio | HSS E | |
| Passo dei taglienti dello svasatore | differente | |
| Numero taglienti Z | 3 | |
| Norma | DIN 335 C | |
| Codolo | Codolo a tre piani di bloccaggio con h9 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| ⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 3,5 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 63 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
| Viti a testa svasata a norma DIN 7991 | M10 | |
| Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,14 mm/gir. | |
| Tolleranza codolo | h9 | |
| Colore collarino | blu | |
| ⌀ Preforatura | 3,5 mm | |
| Tipo di prodotto | Svasatori conici |
| Codice articolo | 722920 | |
| Numero del catalogo | 150393 | |
| EAN / GTIN | 4062406277239 | |
| Codice del produttore | 150393 20,5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |