Svasatore conico di precisione con passo irregolare e 3 superfici di serraggio 90°, AlTiCN, ⌀ Esterno Dc: 10,4mm

Codice art.: 722914 N. del catalogo: 150393
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 37.80
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno Dc (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Passo dei taglienti dello svasatore: differente
  • Numero taglienti Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 10,4 mm
Rivestimento AlTiCN
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Materiale da taglio HSS E
Passo dei taglienti dello svasatore differente
Numero taglienti Z 3
Norma DIN 335 C
Codolo Codolo a tre piani di bloccaggio con h9
Passaggio interno per LR no
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da 2,5 mm
Lunghezza complessiva L 50 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 M5
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 0,1 mm/gir.
Tolleranza codolo h9
Colore collarino blu
⌀ Preforatura 2,5 mm
Tipo di prodotto Svasatori conici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 722914
Numero del catalogo 150393
EAN / GTIN 4062406277178
Codice del produttore 150393 10,4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
53
Alluminio (a truciolo corto)
N
40
Alluminio > 10% Si
N
35
Acciaio < 500 N/mm²
P
55
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Acciaio < 1100 N/mm²
P
15
Acciaio < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG(G)
K
30
CuZn
N
42
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Svasatori a 3 taglienti, con spoglie rettificate e scanalature ricavate dal pieno.
Svasatore conico di precisione, prodotto con tolleranze di produzione più basse rispetto alla norma DIN335-C.
Geometria speciale con passo asimmetrico e preparazione del tagliente perfettamente combinata.
Innovativo rivestimento AlTiCN, speciale per acciai inossidabili.
Codolo con 3 superfici di serraggio per l’applicazione nel mandrino a 3 griffe autoserranti.

Uso:

Svasatore conico di precisione per la realizzazione di svasature a 90° tonde e precise senza vibrazioni.