• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Starter set a batteria 9260431501

Codice art.: 703221 N. del catalogo: 073832

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Batterie (incl. caricabatterie)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 703221
Numero del catalogo 073832
EAN / GTIN 4014586891071
Codice del produttore 92604315010

Descrizione

Esecuzione:

Batteria agli ioni di litio con indicazione dello stato di carica e tecnologia FEIN SafetyCell. Protegge la batteria e la macchina da sovraccarichi, surriscaldamento e scaricamento completo. Compatibile al 100% con tutti gli utensili a batteria da 12 V FEIN e da 18 V con interfaccia MultiVolt.

Fornitura:

Incluso caricabatterie rapido.