• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Starter set a batteria 9260431401

Codice art.: 690531 N. del catalogo: 073832
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 362.81
incl. vRG CHF 6.31
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Batterie (incl. caricabatterie)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 690531
Numero del catalogo 073832
EAN / GTIN 4014586891026
Codice del produttore 92604314010

Descrizione

Esecuzione:

Batteria agli ioni di litio con indicazione dello stato di carica e tecnologia FEIN SafetyCell. Protegge la batteria e la macchina da sovraccarichi, surriscaldamento e scaricamento completo. Compatibile al 100% con tutti gli utensili a batteria da 12 V FEIN e da 18 V con interfaccia MultiVolt.

Fornitura:

Incluso caricabatterie rapido.