Set di utensili di scrittura, sinistro, Dim. codolo: 16-25mm

Codice art.: 702281 N. del catalogo: 291935
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 1’115.00
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione sinistro
Vite 299923 2
⌀ Rotolo 50 mm
Tipo di prodotto Utensile per etichettatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 702281
Numero del catalogo 291935
EAN / GTIN 4030741724237
Codice del produttore 31002873
Produttore/persona responsabile Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descrizione

Esecuzione:

Sistema con ritorno a molla con segmenti intercambiabili. Flessibile e con codolo adattabile.

Vantaggi:

Etichettatura possibile fino alla giunzione.

Per:

Segmenti intercambiabili n. 291954291956 e serie di caratteri n. 291945291947.

Fornitura:

Utensile di siglatura con dimensione codolo 16, adattatore per dimensioni codolo 20 e 25, segmento di inizio e fine.

Raccomandazioni:

Per la conservazione sicura dei segmenti intercambiabili/caratteri è possibile ordinare in via opzionale l’articolo con codice 291990 Box.

Attenzione:

Rispettare la combinazione adatta di utensili e segmenti.

Nota:

Il numero massimo della dotazione dipende dalla rispettiva larghezza del carattere.
Godrone per scrittura con ⌀ 30 mm: Possibilità di avere in dotazione almeno 17 segmenti.
Godrone per scrittura con ⌀ 50 mm: Possibilità di avere in dotazione almeno 29 segmenti.
Parti integranti dell'assortimento e altre esecuzioni disponibili su richiesta.