Serie di lettere A – Z, Altezza di scrittura: 2mm

Codice art.: 647568 N. del catalogo: 291945
Prezzo set 26 Articolo (CHF 46.98 / 1 Articolo)
IVA esclusa CHF 1’130.00
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza di scrittura (mm) Prezzo set 26 Articolo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza di scrittura 2 mm
Disegno A – Z
⌀ Rotolo 50 mm
Tipo di prodotto Serie di lettere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 647568
Numero del catalogo 291945
EAN / GTIN 4030741641558
Codice del produttore 85001819
Produttore/persona responsabile Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descrizione

Esecuzione:

Sistema con ritorno a molla con segmenti intercambiabili. Flessibile e con codolo adattabile.

Vantaggi:

Etichettatura possibile fino alla giunzione.

Per:

Utensile di siglatura n. art. 291930 e 291935.

Contenuto:

disegno - segmenti: 291954

Raccomandazioni:

Per la conservazione sicura dei segmenti intercambiabili/caratteri è possibile ordinare in via opzionale l’articolo con codice 291990 Box.

Attenzione:

Tenere conto della correlazione tra utensili e segmenti.

Nota:

Il numero massimo della dotazione dipende dalla rispettiva larghezza del carattere.
Godrone per scrittura con ⌀ 30 mm: Possibilità di avere in dotazione almeno 17 segmenti.
Godrone per scrittura con ⌀ 50 mm: Possibilità di avere in dotazione almeno 29 segmenti.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello