{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | easyPick | |
| Altezza contenitore | 50 mm | |
| Adatto a partire da altezza frontalini dei cassetti | ≥ 75 mm | |
| Per cassetti con larghezza utile in G | 46 | |
| Per cassetti con profondità utile in G | 24 | |
| Per cassetti larghezza utile | 1.150 mm | |
| Per cassetti profondità utile | 600 mm | |
| Peso | 3,57 kg | |
| Tipo di prodotto | Vaschetta per minuteria |
| Codice articolo | 687474 | |
| Numero del catalogo | 950600 | |
| EAN / GTIN | 4062406153687 | |
| Codice del produttore | 950600 75/3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |