Assortimento di vaschette per minuteria easyPick, 20×16G, Altezza frontalini cassetti / Modello: 50/1

Codice art.: 687374 N. del catalogo: 950200
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 48.30
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalini cassetti / Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie easyPick
Altezza contenitore 25 mm
Adatto a partire da altezza frontalini dei cassetti ≥ 50 mm
Per cassetti con larghezza utile in G 20
Per cassetti con profondità utile in G 16
Per cassetti larghezza utile 500 mm
Per cassetti profondità utile 400 mm
Peso 0,665 kg
Tipo di prodotto Vaschetta per minuteria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 687374
Numero del catalogo 950200
EAN / GTIN 4062406152031
Codice del produttore 950200 50/1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Vaschette per minuteria in plastica.
Il divisore riempie un cassetto completo 20×16G.

Per:

Cassetti 20×16G.

Contenuto:

Vaschette per minuteria easyPick n. art. 951210: 10× Dim. 4×4/4; 5× Dim. 4×4/2; 5× Dim. 4×4/1

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "easyPick" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello