Assortimento di vaschette per minuteria easyPick, 20×16G, Altezza frontalini cassetti / Modello: 50/3

Codice art.: 687376 N. del catalogo: 950200
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 33.60
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
38 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalini cassetti / Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie easyPick
Altezza contenitore 25 mm
Adatto a partire da altezza frontalini dei cassetti ≥ 50 mm
Per cassetti con larghezza utile in G 20
Per cassetti con profondità utile in G 16
Per cassetti larghezza utile 500 mm
Per cassetti profondità utile 400 mm
Peso 0,763 kg
Tipo di prodotto Vaschetta per minuteria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 687376
Numero del catalogo 950200
EAN / GTIN 4062406152055
Codice del produttore 950200 50/3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Vaschette per minuteria in plastica.
Il divisore riempie un cassetto completo 20×16G.

Per:

Cassetti 20×16G.

Contenuto:

Vaschette per minuteria easyPick n. art. 951210: 5× Dim. 4×4/1; 6× Dim. 4×6/1; 2× Dim. 6×8/1

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "easyPick" Visualizza tutto