{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | ProSteel | |
| ⌀ Nominale DC | 13 mm | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Norma | DIN 6537 K | |
| Esecuzione | 4×D | |
| Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
| Numero taglienti Z | 2 | |
| Angolo di affilatura | 140 grado | |
| Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 60 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 107 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 14 mm | |
| Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,26 mm/gir. | |
| Contenuto | 5 | |
| Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
| Codice articolo | 677723 | |
| Numero del catalogo | GG1669 | |
| EAN / GTIN | 4045197986931 | |
| Codice del produttore | GG1669 13 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |