Svasatore conico di precisione HOLEX Pro Steel con passo irregolare e 3 superfici di serraggio 90°, TiAlN, ⌀ Esterno Dc: 4,3mm

Codice art.: 178989 N. del catalogo: 150184
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 16.15
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno Dc (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HSS
  • Passo dei taglienti dello svasatore: differente
  • Numero taglienti Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 4,3 mm
Rivestimento TiAlN
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Materiale da taglio HSS
Passo dei taglienti dello svasatore differente
Numero taglienti Z 3
Norma DIN 335 C
Codolo Codolo a tre piani di bloccaggio con h9
Passaggio interno per LR no
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da 1,3 mm
Lunghezza complessiva L 40 mm
⌀ Codolo Ds 4 mm
Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M2
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,07 mm/gir.
Tolleranza codolo h9
Colore collarino verde
Serie ProSteel
Tipo di prodotto Svasatori conici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 178989
Numero del catalogo 150184
EAN / GTIN 4062406524357
Codice del produttore 150184 4,3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
75
Alluminio (a truciolo corto)
N
70
Acciaio < 750 N/mm²
P
50
Acciaio < 900 N/mm²
P
40
Acciaio < 1100 N/mm²
P
20
Acciaio < 1400 N/mm²
P
15
Acciaio < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Svasatori a 3 taglienti, con spoglie rettificate
e scanalature ricavate dal pieno.
HOLEX Pro Steel:
  • risultati di lavorazione precisi nell’impiego manuale e meccanico.
  • Funzionamento senza vibrazioni grazie al passo estremamente irregolare dei taglienti per garantire un’ottima qualità delle superfici.
  • Durate ottimali degli utensili grazie al rivestimento ad alte prestazioni al TiAlN.
  • Elevata sicurezza dei processi grazie a un’evacuazione dei trucioli ottimale.
  • Interessante rapporto qualità-prezzo.

Codolo con 3 superfici di serraggio per l’applicazione nel mandrino a 3 griffe.

Uso:

Svasatore conico di precisione per la realizzazione di svasature a 90° senza vibrazioni.

Download & documenti

Della stessa famiglia "ProSteel" Visualizza tutto