Set di sbavatori per fori interni ed esterni, Modello: 3

Codice art.: 671301 N. del catalogo: 839655
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 139.50
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di sbavatori 3
Per fori di ⌀ 3 – 5,5 mm; 5 – 10 mm; 10 – 22 mm
Per la massima profondità del foro t 15 mm; 17 mm; 52 mm
Tipo di prodotto Sbavatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 671301
Numero del catalogo 839655
EAN / GTIN 7290003240937
Codice del produttore RC3300

Descrizione

Esecuzione:

Con il perno di pressione sull’estremità dello stelo si può regolare in modo verticale la lama di sbavatura per inserirla nel foro. Per la sbavatura è sufficiente ruotare di 180° in entrambe le direzioni la lama. La lama è intercambiabile. Il giravite a esagono interno per la sostituzione della lama è contenuto nel gambo.

Uso:

Ideale per la sbavatura interna e esterna di fori in punti di difficile accesso.

Fornitura:

Cad. 1 sbavatore per fori interni ed esterni n. art 839650: Dim. 1; 2; 3