Außen- und Innenloch-Entgrater, Typ: 1

Artikel-Nr.: 166197 Katalog-Nr.: 839650
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

für Bohrungs-⌀ 3 mm - 5,5 mm
für maximale Bohrungstiefe t 15 mm
Produktart Entgrater

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 166197
Katalognummer 839650
EAN / GTIN 7290003240630
Herstellernummer RC1000

Beschreibung

Ausführung:

Durch den Druckbolzen am Schaftende kann die Entgraterklinge zum Einführen in das Bohrloch senkrecht gestellt werden. Zum mühelosen Entgraten genügt durch die in beide Richtungen schneidende Klinge jeweils eine Umdrehung von 180°. Die Klinge ist auswechselbar. Innensechskant-Schraubendreher für Klingenwechsel ist im Schaft enthalten.

Verwendung:

Ideal für Außen- und Innenlochentgratung an schlecht zugänglichen Stellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb