Punta in HMI HOLEX Pro Steel, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm oppure pollici): 3

Codice art.: 642538 N. del catalogo: 122776
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 46.85
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • CHF 0.01 /pz.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
67 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm oppure pollici) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6537 L
  • Esecuzione: 6×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero taglienti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ProSteel
⌀ Nominale DC 3 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6537 L
Esecuzione 6×D
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 140 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 23,5 mm
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HPC
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 28 mm
Lunghezza complessiva L 66 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,11 mm/gir.
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 642538
Numero del catalogo 122776
EAN / GTIN 4045197827074
Codice del produttore 122776 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
250
Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Alluminio > 10% Si
N
160
Acciaio < 500 N/mm²
P
125
Acciaio < 750 N/mm²
P
115
Acciaio < 900 N/mm²
P
95
Acciaio < 1100 N/mm²
P
90
Acciaio < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

I taglienti principali diritti e un profilo speciale delle scanalature assicurano un’ottima evacuazione dei trucioli. La robusta geometria del tagliente garantisce una foratura sicura e ad alte prestazioni. Vastissime possibilità di impiego sugli acciai grazie alla combinazione di metallo duro tenace a grana ultrafine e rivestimento molto resistente all’usura.
Fino a ⌀ 1,9 con imbocco a 4 superfici, da ⌀ 2 con affilatura conoide.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Esecuzioni HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Ordinare le forme HB: con n. art. 122777.
Ordinare le forme HE: con n. art. 122778.

Download & documenti

Della stessa famiglia "ProSteel" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello