{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| d1 | M8 | |
| L | 40 mm | |
| Materiale | acciaio inox | |
| L1 | 12 mm | |
| PV | D | |
| Tipo | ID | |
| d2 | 12 mm | |
| Varietà | A2 (acciaio inox austenitico) |
| Codice articolo | 626711 | |
| Numero del catalogo | 8899 | |
| EAN / GTIN | 7610106301487 | |
| Codice del produttore | 77-12-040 |