HBS Stifte mit Innengewinde Typ ID A2-50 12x30/M8x12

Artikel-Nr.: 626710 Katalog-Nr.: 8899
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 375.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

d1 M8
L 30 mm
Werkstoff Rostfreier Stahl
L1 12 mm
PV D
Typ ID
d2 12 mm
Sorte A2 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 626710
Katalognummer 8899
EAN / GTIN 7610106301470
Herstellernummer 77-12-030

Beschreibung

Beschreibung:

Stifte mit Innengewinde und Alu-Kugel (mit Keramikring)
DIN EN ISO 13918

Für ARC-Hubzündung

Lieferumfang:

Produktverfügbarkeit PV
  • A: Vorzugstypen, die ab Lager oder kurzfristig lieferbar sind ⇒ 3 Tage
  • B: Häufig aus Vorrat, Lieferzeiten sind jedoch möglich ⇒ 10 Tage
  • C: Können vorrätig sein, langfristige Dispositionen sind jedoch erforderlich ⇒ 8 Wochen
  • D: Auf Anfrage in Verbindung mit Mindestmengen

Ihre Wunschabmessung ist in der Tabelle nicht aufgeführt - HBS fertigt Schweisselemente auch auf Kundenwunsch. Bitte fragen Sie bei uns an. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.
Lieferung mit Keramikring

Anwendungshinweise:

Schweissbolzen aus rostfreiem Stahl A2-50, für die Schweissung mit Keramikrind sind sie an der Schweissstelle mit einem Flussmittel (Alu-Kugel) versehen. Dadurch wird der Lichtbogen leichter gezündet und stabilisiert sowie das Schweissbad desoxidiert. Bei Bolzendurchmessern ab M12 wird darauf verzichtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb