Banco di prova manuale FMT-220 con manopola, Modello: 1000-250

Codice art.: 579202 N. del catalogo: 478996
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 1’465.00
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di applicazione massimo 1.000 N
Avanzamento (corsa massima) 120 mm
Avanzamento (per giro) 1 mm
Altezza della stanza di collaudo 250 mm
Profondità della stanza di collaudo 120 mm
Attacco dei dispositivi di serraggio M6
Alimentazione Alimentazione di rete
Lunghezza 280 mm
Larghezza 200 mm
Altezza 560 mm
Tipo di prodotto Banco di prova

Identificazione e classificazione

Codice articolo 579202
Numero del catalogo 478996
EAN / GTIN 4260244680956
Codice del produttore FMT-220.00K1
Produttore/persona responsabile PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 FREIBURG, Deutschland, www.alluris.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Struttura robusta in alluminio/acciaio legato resistente ai carichi fino a 2.500 N con guida supplementare.
  • Perfetta conduzione durante la misurazione della forza di compressione e di trazione grazie all’unità lineare supplementare.
  • Posizionamento preciso grazie alla trasmissione della corsa del mandrino regolabile in altezza con manopola.
  • Piano di lavoro con possibilità di fissaggio per elementi di serraggio o piastre scanalate.
  • Piastra di montaggio molto flessibile per misuratori di forze digitali.
  • Manopola laterale sostituibile con l’unità motore.

Uso:

Per effettuare semplici test su materiali e componenti non dipendenti dalla velocità per il controllo della qualità o la produzione.

Fornitura:

Banco di prova verticale con manopola di azionamento, inclusi componenti di fissaggio per misuratori di forze e manuale di istruzioni (il misuratore di forze deve essere ordinato separatamente).

Accessori speciali:

Misuratori di forze digitali n. art. 478980 - 478987. Opzione motore post-equipaggiabile. Piastra scanalata a T, inclusi 4 tasselli a T FMT-937, disponibile su richiesta.