Misuratore di forze digitale FMI-S10 (solare), Intervallo di misurazione: 100N

Codice art.: 504309 N. del catalogo: 478980
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 520.68
incl. vRG CHF 0.68
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (N) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Grado di protezione IP: IP 40

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura 100 N
Risoluzione 0,1 N
Errore max. ±0,3 del valore massimo (±1 cifra) %
Grado di protezione IP IP 40
Alimentazione Funzionamento a energia solare
Metrologia digitale
Filettatura di raccordo M6
Lunghezza 150 mm
Larghezza 82 mm
Altezza 29 mm
Tipo di prodotto Potenziometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 504309
Numero del catalogo 478980
EAN / GTIN 4260244680369
Produttore/persona responsabile PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 FREIBURG, Deutschland, www.alluris.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Misuratori di forze compatti con pratico alloggiamento in alluminio pressofuso per forze di compressione e di trazione da 0,001 a 2.500 N.
  • Protezione contro i sovraccarichi fino al 500% e albero di misura protetto.
  • Filettatura di montaggio per impugnature aggiuntive.
  • Posizionamento preciso nei banchi di prova grazie alla guida.
  • Sempre pronti all’uso grazie all’alimentazione fotovoltaica indipendente.

Funzione:

IP40: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili. Nessuna protezione dall’acqua.

Uso:

Misurazione delle forze di compressione e di trazione durante il Controllo Qualità e della produzione. Utilizzabile come misuratore manuale mobile anche in aree esterne e in banchi di prova o dispositivi in generale. Le filettature di fissaggio integrate nell’alloggiamento servono per il fissaggio in banchi di prova o per l’inserimento di impugnature aggiuntive.

Fornitura:

Misuratore di forze nella valigetta, accessori avvitabili per ripartizione della forza (testina piatta, testina scanalata, cono, gancio) e manuale di istruzioni per avvio rapido.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello