{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Colore inchiostro | blu | |
| Larghezza tratto massima | 3 mm | |
| Resistente ad alte temperature fino a | 200 °C | |
| Resistente ai raggi UV | sì | |
| Impermeabili all’acqua | sì | |
| Contenuto | 50 ml | |
| Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione | |
| Tipo di prodotto | Marcatori a vernice |
| Codice articolo | 564253 | |
| Numero del catalogo | 085180 | |
| EAN / GTIN | 0048615966571 | |
| Codice del produttore | 96657 | |
| Produttore/persona responsabile | LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, France, www.lacoindustries.com |