Evidenziatore universale in tubetto, 50 ml, Colore caratteri: W

Codice art.: 226388 N. del catalogo: 085180
Prezzo per 1 Articolo (CHF 9.43 / 100 Millilitre)
IVA esclusa CHF 4.36
Volatile Organic Compounds CHF 0.26
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
94 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore caratteri Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore inchiostro bianco
Larghezza tratto massima 3 mm
Resistente ad alte temperature fino a 200 °C
Resistente ai raggi UV
Impermeabili all’acqua
Contenuto 50 ml
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione
Tipo di prodotto Marcatori a vernice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 226388
Numero del catalogo 085180
EAN / GTIN 0048615966526
Codice del produttore 96652
Produttore/persona responsabile LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, France, www.lacoindustries.com

Descrizione

Esecuzione:

Evidenziatore in tubetto con punta sferica in acciaio da 3 mm. Colore denso. Termostabile fino a 200 °C.

Uso:

Per la marcatura di tutte le superfici (bagnate, calaminate, ruvide, ossidate, oleose, calde . . . ). Resistente ai raggi UV e all’acqua.
Premere la punta del tubetto sul pezzo (la valvola in acciaio si apre) ed esercitare una leggera pressione sul tubo (flusso uniforme del colore).