Comparatori per interni con bracci tastatori lunghi, Intervallo di misurazione: 70-120mm

Codice art.: 539331 N. del catalogo: 438953
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 631.00

  • CHF 9.84 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 6.70 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane

  • CHF 43.62 /pz.
  • CHF 56.43 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Norma: Norma interna
  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 70 mm - 120 mm
Risoluzione 0,05 mm
Limite di errore 0,05 mm
Grado di protezione IP IP 65
⌀ Sfera di contatto in HM 2 mm
Larghezza scanalatura minima 3,3 mm
Profondità scanalatura massima 8 mm
Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura) 192 mm
Metrologia analogico
⌀ Quadrante dell’indicatore 66 mm
Tipo di prodotto Comparatori per interni.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 539331
Numero del catalogo 438953
EAN / GTIN 2050001743152
Produttore/persona responsabile Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com

Descrizione

Esecuzione:

1 contatto fisso e 1 mobile con inserti di misura a sfera in metallo duro. La deviazione dell’asta tastatrice mobile viene trasmessa al comparatore, sul quale si può leggere direttamente il valore misurato.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello