Comparatori per interni con bracci tastatori lunghi, Intervallo di misurazione: 15-65mm

Codice art.: 539329 N. del catalogo: 438953
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 547.00

  • CHF 9.84 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 6.70 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane

  • CHF 43.62 /pz.
  • CHF 56.43 /pz.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Norma: Norma interna
  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 15 mm - 65 mm
Risoluzione 0,05 mm
Limite di errore 0,05 mm
Grado di protezione IP IP 65
⌀ Sfera di contatto in HM 1,5 mm
Larghezza scanalatura minima 2,5 mm
Profondità scanalatura massima 4,5 mm
Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura) 188 mm
Metrologia analogico
⌀ Quadrante dell’indicatore 66 mm
Tipo di prodotto Comparatori per interni.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 539329
Numero del catalogo 438953
EAN / GTIN 2050001743138
Produttore/persona responsabile Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com

Descrizione

Esecuzione:

1 contatto fisso e 1 mobile con inserti di misura a sfera in metallo duro. La deviazione dell’asta tastatrice mobile viene trasmessa al comparatore, sul quale si può leggere direttamente il valore misurato.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.