{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| L | 16 mm | |
| d | 2,7 mm | |
| Materiale chiodo del rivetto | acciaio zincato | |
| trazione | 2.800 N | |
| Forma testa | Testa bombata | |
| Forza di taglio | 2.000 N | |
| Materiale rivetto | alluminio AIMg3 | |
| k | 1,3 mm | |
| D2 | 9,5 mm | |
| Lunghezza di bloccaggio | 10 mm - 12 mm | |
| D1 | 5 mm |
| Codice articolo | 525206 | |
| Numero del catalogo | 3507 | |
| Codice del produttore | 1454532 |