• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Rivetti ciechi GESIPA testa tonda alluminio / acciaio 5x6 KL 1-3 Minipac

Codice art.: 485515 N. del catalogo: 3507
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzo

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

L 6 mm
d 2,7 mm
Materiale chiodo del rivetto acciaio zincato
trazione 2.800 N
Forma testa Testa bombata
Forza di taglio 2.000 N
Materiale rivetto alluminio AIMg3
k 1,3 mm
D2 9,5 mm
Lunghezza di bloccaggio 2 mm - 2,5 mm
D1 5 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 485515
Numero del catalogo 3507
Codice del produttore 1433536

Descrizione

Note applicative:

L'approvazione si applica solo alla taglia 5.