Svasatore conico di precisione 90°, non rivestito, ⌀ Esterno Dc: 11,5mm

Codice art.: 325636 N. del catalogo: 150378
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 18.55
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno Dc (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Numero taglienti Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 11,5 mm
Rivestimento non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Materiale da taglio HSS E
Numero taglienti Z 3
Norma DIN 335 C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da 2,8 mm
Lunghezza complessiva L 56 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M6
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 0,12 mm/gir.
Tolleranza codolo h9
Colore collarino blu
⌀ Preforatura 2,8 mm
Tipo di prodotto Svasatori conici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 325636
Numero del catalogo 150378
EAN / GTIN 4045197086341
Codice del produttore 150378 11,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
70
Alluminio (a truciolo corto)
N
33
Alluminio > 10% Si
N
25
Acciaio < 500 N/mm²
P
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
27
Acciaio < 900 N/mm²
P
27
Acciaio < 1100 N/mm²
P
8
Acciaio < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
7
GG(G)
K
12
CuZn
N
65
a umido min.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Svasatori a 3 taglienti, con spoglie rettificate
e scanalature ricavate dal pieno.
Svasatore conico di precisione, prodotto con tolleranze di produzione più basse rispetto alla norma DIN335-C.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello