Svasatore conico di precisione 90°, non rivestito, ⌀ Esterno Dc: 7mm

Codice art.: 325631 N. del catalogo: 150378
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 15.20
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno Dc (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Numero taglienti Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 7 mm
Rivestimento non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Materiale da taglio HSS E
Numero taglienti Z 3
Norma DIN 335 C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da 1,8 mm
Lunghezza complessiva L 50 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M3,5
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 0,1 mm/gir.
Tolleranza codolo h9
Colore collarino blu
⌀ Preforatura 1,8 mm
Tipo di prodotto Svasatori conici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 325631
Numero del catalogo 150378
EAN / GTIN 4045197086297
Codice del produttore 150378 7
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
70
Alluminio (a truciolo corto)
N
33
Alluminio > 10% Si
N
25
Acciaio < 500 N/mm²
P
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
27
Acciaio < 900 N/mm²
P
27
Acciaio < 1100 N/mm²
P
8
Acciaio < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
7
GG(G)
K
12
CuZn
N
65
a umido min.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Svasatori a 3 taglienti, con spoglie rettificate
e scanalature ricavate dal pieno.
Svasatore conico di precisione, prodotto con tolleranze di produzione più basse rispetto alla norma DIN335-C.