{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Tagliente DC | 100 mm | |
| Larghezza taglio | 4 mm | |
| Rivestimento | non rivestita | |
| Materiale da taglio | HSS Co 5 | |
| Norma | DIN 885 A | |
| Profilo fresa | A denti alterni | |
| Modello | N | |
| Tolleranza ⌀ nominale | js16 | |
| ⌀ Foro H7 | 32 mm | |
| Numero denti Z | 22 | |
| Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Forma del codolo | a manicotto | |
| Colore collarino | senza | |
| Tipo di prodotto | Frese a disco |
| Codice articolo | 244874 | |
| Numero del catalogo | 185820 | |
| EAN / GTIN | 4045197098009 | |
| Codice del produttore | 185820 100X4 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |