Fresa a disco, non rivestita, ⌀ × Larghezza js16×k11: 63X4mm

Codice art.: 244743 N. del catalogo: 185820
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 122.00
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ × Larghezza js16×k11 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Materiale da taglio: HSS Co 5
  • Norma: DIN 885 A
  • Profilo fresa: A denti alterni
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: js16

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 63 mm
Larghezza taglio 4 mm
Rivestimento non rivestita
Materiale da taglio HSS Co 5
Norma DIN 885 A
Profilo fresa A denti alterni
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale js16
⌀ Foro H7 22 mm
Numero denti Z 16
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 0,05 mm
Passaggio interno per LR no
Forma del codolo a manicotto
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 244743
Numero del catalogo 185820
EAN / GTIN 4045197097866
Codice del produttore 185820 63X4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
19
Acciaio < 750 N/mm²
P
19
Acciaio < 900 N/mm²
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

A denti alterni con mozzo e cava per chiavetta.

Uso:

Per la fresatura di scanalature o troncatura, qualora i fianchi del pezzo debbano avere una superficie precisa e pulita.

Nota:

fz per ae = 0,1×D.