{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| for chuck type | 250 mm | |
| Length L | 110 mm | |
| Width B | 26 mm | |
| Slot width A | 20 mm | |
| Bore spacing b | 40 mm | |
| Tenon width D | 12 mm | |
| suitable for colour code | Röhm self-centring chucks and jaws; Schunk self-centring chucks and jaws | |
| Type of product | Self-centring chuck jaws |
| Codice articolo | 230930 | |
| Numero del catalogo | 313200 | |
| EAN / GTIN | 4019208023663 | |
| Codice del produttore | 094006 | |
| Produttore/persona responsabile | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Germany, www.roehm.biz |