Set di 3 griffe base dentatura obliqua, Per tipo mandrino: 400

Codice art.: 230928 N. del catalogo: 313200
Prezzo set 3 Articolo (CHF 259.80 / 1 Articolo)
IVA esclusa CHF 721.00
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per tipo mandrino Prezzo set 3 Articolo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per tipo mandrino 400 mm
Lunghezza L 160 mm
Larghezza B 45 mm
Larghezza scanalatura A 30 mm
Distanza fori b 60 mm
Larghezza costola D 18 mm
Per codice a colori Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhm; Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk
Tipo di prodotto Ganasce per mandrini autocentranti a comando tangenziale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 230928
Numero del catalogo 313200
EAN / GTIN 4019208023816
Codice del produttore 094044
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Uso:

Dal momento che le griffe possono essere sostituite in pochi secondi o adattate al diametro desiderato, è opportuno disporre di varie griffe pronte all'uso vicino alla macchina. In questo modo si riducono al minimo i tempi di preparazione macchina. Gli assortimenti si compongono, di vari set di griffe base con morsetti dolci non graduati, torniti internamente in rapporto al diametro desiderato. Questa razionalizzazione non è necessaria solo per le macchine a CN, bensì essenziale anche per tutti i torni.
Per l’alloggiamento di morsetti duri o teneri. Le viti di fissaggio per morsetti sono in dotazione.

Per:

Mandrini autocentranti a comando tangenziale Schunk n. art. 313115; 313117; 313135; 313137; mandrini autocentranti a comando tangenziale Röhm Duro n. art. 313120; 313140 e altri sistemi per mandrini autocentranti a comando tangenziale.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello