Descrizione:
Fino a 50 volte più resistente di un Bosch 2607001528 Extra Hard Bit. Hai bisogno di inserti Torx per avvitare le viti? Inserti che durano a lungo e funzionano bene in applicazioni impegnative? Allora i PRO TH Impact Bits sono la scelta giusta. Sono progettati per la resistenza e la capacità di sopportare coppie elevate. I PRO T Impact Bits sono una buona scelta per installatori che cercano inserti robusti per lavori impegnativi. Gli inserti sono realizzati in acciaio modificato e trattato termicamente per garantire una stabilità eccellente e resistenza alle alte coppie. La loro zona di torsione assorbe le sollecitazioni alla punta degli inserti, garantendo che non si rompano. Sono dotati di anelli codificati a colori che indicano il tipo di testa e di marcature laser che ti aiutano a scegliere la dimensione corretta. Gambo esagonale da 1/4 di pollice resistente agli urti per l'uso con avvitatori a impulsi e trapani avvitatori.
Contenuto:
2