BOSCH PRO Inserto Torx impatto T30, 55 mm, 2 pezzi

Codice art.: 2120167 N. del catalogo: Z675299
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 5.55
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

esecuzione Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® T30
Lunghezza complessiva 55 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2120167
Numero del catalogo Z675299
EAN / GTIN 6949509242013
Codice del produttore 2608522532

Descrizione

Descrizione:

Fino a 50 volte più resistente di un Bosch 2607001528 Extra Hard Bit. Hai bisogno di inserti Torx per avvitare le viti? Inserti che durano a lungo e funzionano bene in applicazioni impegnative? Allora i PRO TH Impact Bits sono la scelta giusta. Sono progettati per la resistenza e la capacità di sopportare coppie elevate. I PRO T Impact Bits sono una buona scelta per installatori che cercano inserti robusti per lavori impegnativi. Gli inserti sono realizzati in acciaio modificato e trattato termicamente per garantire una stabilità eccellente e resistenza alle alte coppie. La loro zona di torsione assorbe le sollecitazioni alla punta degli inserti, garantendo che non si rompano. Sono dotati di anelli codificati a colori che indicano il tipo di testa e di marcature laser che ti aiutano a scegliere la dimensione corretta. Gambo esagonale da 1/4 di pollice resistente agli urti per l'uso con avvitatori a impulsi e trapani avvitatori.

Contenuto:

2